Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x2200 - PINT213002200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 871 W

  • type - 21

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1674 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537539566

Réf. Sonepar

03100753956

Réf. Fournisseur

PINT213002200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

871 W

type:

21

hauteur:

300 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1674 W

exposant N:

1.2803

contenu en eau:

7.48 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2200mm , puissance 1674W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson