Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x2400 - PINT213002400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 950 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1826 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537539573
Réf. Sonepar
03100753957
Réf. Fournisseur
PINT213002400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
950 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1826 W
exposant N:
1.2803
contenu en eau:
8.16 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


