Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x3000 - PINT213003000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1187 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2283 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487423
Réf. Sonepar
03100748742
Réf. Fournisseur
PINT213003000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1187 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2283 W
exposant N:
1.2803
contenu en eau:
10.2 l


