Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 300x900 - PINT213000900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 356 W
type - 21
hauteur - 300 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 685 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487249
Réf. Sonepar
03100748724
Réf. Fournisseur
PINT213000900
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
356 W
type:
21
hauteur:
300 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
685 W
exposant N:
1.2803
contenu en eau:
3.06 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


