Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x1000 - PINT214001000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 497 W

  • type - 21

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 963 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537487485

Réf. Sonepar

03100748748

Réf. Fournisseur

PINT214001000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

497 W

type:

21

hauteur:

400 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

963 W

exposant N:

1.294

contenu en eau:

4.5 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1000mm , puissance 963W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson