Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x1400 - PINT214001400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 696 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1348 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487591
Réf. Sonepar
03100748759
Réf. Fournisseur
PINT214001400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
696 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1348 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
6.3 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


