Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x1500 - PINT214001500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 746 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1445 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537539801
Réf. Sonepar
03100753980
Réf. Fournisseur
PINT214001500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
746 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1445 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
6.75 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


