Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x1600 - PINT214001600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 796 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1541 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487621
Réf. Sonepar
03100748762
Réf. Fournisseur
PINT214001600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
796 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1541 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
7.2 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


