Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x1800 - PINT214001800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 895 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1733 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487645
Réf. Sonepar
03100748764
Réf. Fournisseur
PINT214001800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
895 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1733 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
8.1 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


