Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x2200 - PINT214002200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1094 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2119 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537539818
Réf. Sonepar
03100753981
Réf. Fournisseur
PINT214002200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1094 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2119 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
9.9 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


