Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x400 - PINT214000400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 199 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 385 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487447
Réf. Sonepar
03100748744
Réf. Fournisseur
PINT214000400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
199 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
385 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
1.8 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


