Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x500 - PINT214000500

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 249 W

  • type - 21

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 482 W

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537487508

Réf. Sonepar

03100748750

Réf. Fournisseur

PINT214000500

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

249 W

type:

21

hauteur:

400 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

482 W

exposant N:

1.294

contenu en eau:

2.25 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 500mm , puissance 482W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson