Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x600 - PINT214000600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 298 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 578 W
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487522
Réf. Sonepar
03100748752
Réf. Fournisseur
PINT214000600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
298 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
578 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
2.7 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


