Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x700 - PINT214000700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 348 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 674 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487737
Réf. Sonepar
03100748773
Réf. Fournisseur
PINT214000700
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
348 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
674 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
3.15 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


