Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x800 - PINT214000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 398 W

  • type - 21

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 770 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537487751

Réf. Sonepar

03100748775

Réf. Fournisseur

PINT214000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

398 W

type:

21

hauteur:

400 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

770 W

exposant N:

1.294

contenu en eau:

3.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 800mm , puissance 770W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson