Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 400x900 - PINT214000900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 448 W
type - 21
hauteur - 400 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 867 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487461
Réf. Sonepar
03100748746
Réf. Fournisseur
PINT214000900
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
448 W
type:
21
hauteur:
400 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
867 W
exposant N:
1.294
contenu en eau:
4.05 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


