Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 500x2000 - PINT215002000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1185 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2312 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487881
Réf. Sonepar
03100748788
Réf. Fournisseur
PINT215002000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1185 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2312 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
11 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


