Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 500x2200 - PINT215002200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1304 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2543 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537540180
Réf. Sonepar
03100754018
Réf. Fournisseur
PINT215002200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1304 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2543 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
12.1 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


