Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 500x2400 - PINT215002400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1423 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2774 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537540135
Réf. Sonepar
03100754013
Réf. Fournisseur
PINT215002400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1423 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2774 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
13.2 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


