Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 500x500 - PINT215000500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 296 W
type - 21
hauteur - 500 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 578 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537488246
Réf. Sonepar
03100748824
Réf. Fournisseur
PINT215000500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
296 W
type:
21
hauteur:
500 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
578 W
exposant N:
1.3076
contenu en eau:
2.75 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


