Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 500x700 - PINT215000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 500x700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 415 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 809 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537488284

Réf. Sonepar

03100748828

Réf. Fournisseur

PINT215000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

415 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

809 W

exposant N:

1.3076

contenu en eau:

3.85 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 700mm , puissance 809W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson