Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 500x800 - PINT215000800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 500x800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 474 W

  • type - 21

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 925 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537488307

Réf. Sonepar

03100748830

Réf. Fournisseur

PINT215000800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

474 W

type:

21

hauteur:

500 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

925 W

exposant N:

1.3076

contenu en eau:

4.4 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 800mm , puissance 925W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson