Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x1100 - PINT216001100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 751 W
type - 21
hauteur - 600 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1474 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537488086
Réf. Sonepar
03100748808
Réf. Fournisseur
PINT216001100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
751 W
type:
21
hauteur:
600 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1474 W
exposant N:
1.3213
contenu en eau:
7.26 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


