Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x1600 - PINT216001600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1092 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2144 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537487850

Réf. Sonepar

03100748785

Réf. Fournisseur

PINT216001600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1092 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2144 W

exposant N:

1.3213

contenu en eau:

10.56 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1600mm , puissance 2144W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson