Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x2000 - PINT216002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1365 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2680 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537488673

Réf. Sonepar

03100748867

Réf. Fournisseur

PINT216002000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1365 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2680 W

exposant N:

1.3213

contenu en eau:

13.2 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 2000mm , puissance 2680W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson