Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x2400 - PINT216002400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1638 W
type - 21
hauteur - 600 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3216 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537539993
Réf. Sonepar
03100753999
Réf. Fournisseur
PINT216002400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1638 W
type:
21
hauteur:
600 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3216 W
exposant N:
1.3213
contenu en eau:
15.84 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


