Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x2600 - PINT224000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 436 W

  • type - 22

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 855 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537489540

Réf. Sonepar

03100748954

Réf. Fournisseur

PINT224000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

436 W

type:

22

hauteur:

400 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

855 W

exposant N:

1.3182

contenu en eau:

3.15 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2600mm , puissance 1979W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson