Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x3000 - PINT216003000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2047 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4020 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537488710

Réf. Sonepar

03100748871

Réf. Fournisseur

PINT216003000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2047 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4020 W

exposant N:

1.3213

contenu en eau:

19.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 3000mm , puissance 4020W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson