Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x400 - PINT216000400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 273 W
type - 21
hauteur - 600 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 536 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537487942
Réf. Sonepar
03100748794
Réf. Fournisseur
PINT216000400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
273 W
type:
21
hauteur:
600 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
536 W
exposant N:
1.3213
contenu en eau:
2.64 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


