Non retournable

Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x700 - PINT216000700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 600x700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 478 W

  • type - 21

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 938 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537488000

Réf. Sonepar

03100748800

Réf. Fournisseur

PINT216000700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

478 W

type:

21

hauteur:

600 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

938 W

exposant N:

1.3213

contenu en eau:

4.62 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 700mm , puissance 938W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson