Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x1100 - PINT217501100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 895 W
type - 21
hauteur - 750 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1767 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537488482
Réf. Sonepar
03100748848
Réf. Fournisseur
PINT217501100
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
895 W
type:
21
hauteur:
750 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1767 W
exposant N:
1.3302
contenu en eau:
9.13 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


