Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x1200 - PINT217501200

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 977 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1927 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537488505

Réf. Sonepar

03100748850

Réf. Fournisseur

PINT217501200

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

977 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1927 W

exposant N:

1.3302

contenu en eau:

9.96 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1200mm , puissance 1927W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson