Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x1300 - PINT217501300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1058 W
type - 21
hauteur - 750 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2088 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537488529
Réf. Sonepar
03100748852
Réf. Fournisseur
PINT217501300
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1058 W
type:
21
hauteur:
750 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2088 W
exposant N:
1.3302
contenu en eau:
10.79 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


