Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x1500 - PINT217501500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1221 W
type - 21
hauteur - 750 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2409 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537540050
Réf. Sonepar
03100754005
Réf. Fournisseur
PINT217501500
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1221 W
type:
21
hauteur:
750 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2409 W
exposant N:
1.3302
contenu en eau:
12.45 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


