Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x1600 - PINT217501600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1302 W
type - 21
hauteur - 750 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2570 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537488567
Réf. Sonepar
03100748856
Réf. Fournisseur
PINT217501600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1302 W
type:
21
hauteur:
750 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2570 W
exposant N:
1.3302
contenu en eau:
13.28 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


