Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x1800 - PINT217501800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1465 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2891 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537488581

Réf. Sonepar

03100748858

Réf. Fournisseur

PINT217501800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1465 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2891 W

exposant N:

1.3302

contenu en eau:

14.94 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1800mm , puissance 2891W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson