Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x2200 - PINT217502200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1791 W
type - 21
hauteur - 750 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3533 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537540067
Réf. Sonepar
03100754006
Réf. Fournisseur
PINT217502200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1791 W
type:
21
hauteur:
750 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3533 W
exposant N:
1.3302
contenu en eau:
18.26 l


