Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x3000 - PINT217503000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2442 W
type - 21
hauteur - 750 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4818 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537488642
Réf. Sonepar
03100748864
Réf. Fournisseur
PINT217503000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2442 W
type:
21
hauteur:
750 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4818 W
exposant N:
1.3302
contenu en eau:
24.9 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


