Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x900 - PINT217500900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 750x900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 733 W

  • type - 21

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1445 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537488451

Réf. Sonepar

03100748845

Réf. Fournisseur

PINT217500900

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

733 W

type:

21

hauteur:

750 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1445 W

exposant N:

1.3302

contenu en eau:

7.47 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 900mm , puissance 1445W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson