Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 900x1200 - PINT219001200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1127 W
type - 21
hauteur - 900 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2233 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537489168
Réf. Sonepar
03100748916
Réf. Fournisseur
PINT219001200
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1127 W
type:
21
hauteur:
900 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2233 W
exposant N:
1.339
contenu en eau:
10.8 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


