Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 900x2600 - PINT219002600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 900x2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2442 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4839 W

  • exposant N - 1.339

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537488918

Réf. Sonepar

03100748891

Réf. Fournisseur

PINT219002600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2442 W

hauteur:

900 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4839 W

exposant N:

1.339

contenu en eau:

23.4 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 21, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 2600mm , puissance 4839W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson