Radson - Radiateur panneau Integra HP 21 900x400 - PINT219000400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 376 W
type - 21
hauteur - 900 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 744 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537488352
Réf. Sonepar
03100748835
Réf. Fournisseur
PINT219000400
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
376 W
type:
21
hauteur:
900 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
744 W
exposant N:
1.339
contenu en eau:
3.6 l
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


