Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 300x1000 - PINT223001000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 492 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 961 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537489175
Réf. Sonepar
03100748917
Réf. Fournisseur
PINT223001000
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
492 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
961 W
exposant N:
1.3094
contenu en eau:
3.4 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


