Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 300x1600 - PINT223001600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 788 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1538 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537489380
Réf. Sonepar
03100748938
Réf. Fournisseur
PINT223001600
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
788 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1538 W
exposant N:
1.3094
contenu en eau:
5.44 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


