Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 300x2000 - PINT223002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 300x2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 985 W

  • type - 22

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1922 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537489427

Réf. Sonepar

03100748942

Réf. Fournisseur

PINT223002000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

985 W

type:

22

hauteur:

300 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1922 W

exposant N:

1.3094

contenu en eau:

6.8 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2000mm , puissance 1922W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson