nouveau

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 300x2800 - PINT223002800

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 300x2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1378 W

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2691 W

  • exposant N - 1.3094

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537539627

Réf. Sonepar

03100753962

Réf. Fournisseur

PINT223002800

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1378 W

hauteur:

300 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2691 W

exposant N:

1.3094

contenu en eau:

9.52 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 2800mm , puissance 2691W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson