Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 300x600 - PINT223000600

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 300x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 295 W

  • type - 22

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 577 W

Conditionnement

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537488994

Réf. Sonepar

03100748899

Réf. Fournisseur

PINT223000600

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

295 W

type:

22

hauteur:

300 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

577 W

exposant N:

1.3094

contenu en eau:

2.04 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 600mm , puissance 577W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson