Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 300x800 - PINT223000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 394 W
type - 22
hauteur - 300 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 769 W
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537489038
Réf. Sonepar
03100748903
Réf. Fournisseur
PINT223000800
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
394 W
type:
22
hauteur:
300 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
769 W
exposant N:
1.3094
contenu en eau:
2.72 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


