Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 300x900 - PINT223000900

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 300x900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 443 W

  • type - 22

  • hauteur - 300 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 865 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537489052

Réf. Sonepar

03100748905

Réf. Fournisseur

PINT223000900

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

443 W

type:

22

hauteur:

300 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

865 W

exposant N:

1.3094

contenu en eau:

3.06 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 300mm , largeur 900mm , puissance 865W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson