Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 400x1000 - PINT224001000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 22 400x1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 623 W

  • type - 22

  • hauteur - 400 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1221 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537489601

Réf. Sonepar

03100748960

Réf. Fournisseur

PINT224001000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

623 W

type:

22

hauteur:

400 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1221 W

exposant N:

1.3182

contenu en eau:

4.5 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP REVERSIBLE Type 22, horizontal blanc , hauteur 400mm , largeur 1000mm , puissance 1221W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson